Hochwertige Kraftliner-Modulkartons Unsere Kraftliner-Modulkartons bieten Ihnen höchste Qualität und vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Die Kartons sind ideal für den Versand und die Lagerung von Gü...
Der ELCO Versandkarton B5 lässt sich zum Standard-Posttarif (Dicke 2cm) versenden. Der Karton kommt überall da zum Einsatz, wo ein Kuvert aufgrund von mangelndem Schutz des Inhaltes zu wenig ist un...
Klappschachtel im Maxibrief-Format der Deutschen Post Versand als Maxibrief und als Warenpost National möglich Optimal für den Versand von Broschüren, Katalogen, Druck- und Warensendungen aller Art...
Die hochwertige Postbox Wenn eine größere Menge an Post transportiert werden muss, ist die Postbox genau die richtige Lösung. Durch die Griffe und die herausnehmbare Innenverstärkung ist sie besond...
"neutral" - Repetierverschluss - Begleitpapiertasche • Einfaches Handling durch selbstklebende Rückseite - kein Auftragen von Klebstoff • Werden außen am Versandkarton angebracht und sind somit für...
Wiederverschliessbare, robuste Versandbox für empfindliches Packgut Ideal für den Versand von Postern, Plänen, Grossfotos etc. Aussenmass: 110 x 110 x 1120 mm (L x B x H) Selbstklebe- und Steckvers...
Kurierpaket Versandbox weiß ColomPac 65.52, 139 x 216 x 29 mm Wellpapp- Schachtel ColomPac Innenmaß 139 x 216 x 29 mm Außenmaß: 145x225x34mm mit Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden porto-optimie...
Noppenschaum-Karton Aus Karton/Schaumstoff in braun/weiß Länge x Breite x Höhe innen 139 x 98 x 52 mm aufkaschierter Noppenschaum Schaumhöhe 25 mm Suchbegriffe: Karton, Kartonage, Faltkarton, Versa...
Euro-Standard-Light-Transportverpackung Nr. 31 Wellpapp-Stanzkarton nach FEFCO 0701 mit zusammenstoßenden Deckelklappen und Vollautomatikboden. Das Stellmaß beträgt ca. 300 x 200 x 150 mm. 1.120 St...
Flaschenkarton Post/DHL, mit Kartoneinlage, VE 10 Stk, Innenmaße 305 x 110 x 369 mm, für 3 Flaschen. Einfach aufzurichten. Für Flaschen in unterschiedlicher Form und Größe bis max. 90 mm Durchmesse...
Geeignet für alle Sendungen die Sie portooptimiert versenden wollen. Optimale Volumennutzung bei Buch- und Warensendung im Maxibriefformat. Vorgeritzte Maximalmarkierung bei Höhe 50 mm. Mit ColomPa...