Der ultra kleine LogiLink USB-C Bluetooth V4.0 Dongle lässt Sie in hoher Geschwindigkeit drahtlosen Daten übertragen. Zusätzlich hat er einen extrem niedrigen Energieverbrauch.
Bluetooth®-Stick 4.0 +EDR Renkforce ab Windows XP renkforce Bluetooth®-Stick 4.0 ab Windows® XP Geeignet für alle Windows OS ab Windows® XP Dreimal schnellere Datenübertragung dank EDR (bis zu 3 MB...
Der 2 in 1 USB 2.0 Bluetooth und WLAN Adapter von Delock ermöglicht eine kabellose Kommunikation und Datenübertragung z. B. zwischen zwei PCs oder einem PC und einem Handy oder Netzwerk. Bluetooth ...
Der Bluetooth 5.3 Nano USB-Adapter kann eine drahtlose Verbindung mit Geräten wie einem Mobiltelefon, GPS-Empfänger, Maus oder einem anderen Computer herstellen. Dank des geringen Stromverbrauchs u...
Je schneller, desto besser Der Myna Bluetooth® 5 Adapter ist sofort einsatzbereit und bietet Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 3 Mbps und eine Reichweite von 20 m für eine schnelle Verbindun...
2,7x Schnelleres WiFi, selbst in ausgelasteten Netzwerken Mit der Wi-Fi-6-Technologie (802.11ax) und einer hohen Bandbreite von 160MHz, liefert die ASUS PCE-AX3000 eine bis zu 2,7x höhere drahtlose...