Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic ABBY16B Bluetooth-V5.3-USB-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic ABBY16B Bluetooth-V5.3-USB-Adapter
Conceptronic ABBY16B Bluetooth-V5.3-USB-Adapter
Conceptronic ABBY16B Bluetooth-V5.3-USB-Adapter
Conceptronic ABBY16B Bluetooth-V5.3-USB-Adapter
Conceptronic ABBY16B Bluetooth-V5.3-USB-Adapter
Conceptronic ABBY16B Bluetooth-V5.3-USB-Adapter
Conceptronic ABBY16B Bluetooth-V5.3-USB-Adapter
Artikel-Nr.:
     C2904-ABBY16B
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     ABBY16B
EAN/GTIN:
     4015867236277
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Der Bluetooth 5.3 Nano USB-Adapter kann eine drahtlose Verbindung mit Geräten wie einem Mobiltelefon, GPS-Empfänger, Maus oder einem anderen Computer herstellen. Dank des geringen Stromverbrauchs und ultrakompakten Formfaktors kann er einfach in Ihrem Notebook eingesteckt bleiben. Ideal für mobile Nutzer!
Weitere Informationen:
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
90 mm
Verpackungshöhe:
105 mm
Paketgewicht:
23 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
USB:
Ja
Komponente für:
PC/Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Antenne:
Ja
Antennen-Design:
Intern
Plug:
Ja
Ursprungsland:
China
Betriebstemperatur:
-30 - 45 °C
Übertragungstechnik:
Kabellos
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
Bluetooth
Formfaktor des USB-Steckers:
Gerade
Breite:
7 mm
Tiefe:
15 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
2 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Palettenhöhe netto:
195 mm
Pallettenlänge netto:
800 mm
Pallettenbreite netto:
1200 mm
Konformitätsbescheinigungen:
CE, RoHS
Maximale Datenübertragungsrate:
3 Mbit/s
Frequenzbereich:
2.4 - 2.408 GHz
Maximaler Arbeitsabstand:
20 m
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Weitere Suchbegriffe: adapter bluetooth, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.