für 9190 N1 (auf Wunsch) · zur kabellosen Funktionsänderung und Wartung · inkl. kostenloser App für iOS und Android · geeignet für Smartphones und Tablets
Micro Bluetooth 5.0 USB Adapter mit BR/EDR/BLE Class I Bluetooth 5.0 100m Supports Basic Rate (BR) und Enhanced Data Rate (EDR) Supports Basic Rate/Enhanced Data Rate (BR/EDR) mit bis zu 3 Mbps Sup...
Zur Verwendung mit: Messzange CM4001 zum Messen von AC-Leckstrom, Erdungstester FT6031-50 von Hioki Produktpalette: - Art des Zubehörs: Drahtlos-Adapter SVHC: To Be Advised RoHS konform: Ja
Der USB-Adapter U261-001-BT4 Mini Bluetooth 4.0 (Klasse 1) wird an den USB-Anschluss Ihres Computers oder Laptops angeschlossen, um sofort eine drahtlose Bluetooth-Funktion zu bieten. Dieses flache...
Bluetooth BT 4.0, Kompatibel zu Bluetooth 2.0, maximale Reichweite ca. 20m, Unterstützt folgende Profile: Networking, Dial-UP, Fac, LAN access, Headset und Wifi, Geschwindigkeit 3Mbps, Unicast Conn...
Bluetooth Adapter Platine für Cody Universal 1/2 mit Bluetooth Tastaturen Steckbare Bluetooth Adapter Platine für die Steuerung Cody Universal 1/2 (102269767 bzw. Set 102269771) Zur Bedienung über ...
Bluetooth Dongle BT OBELISK top3Bluetooth Low-Energy Dongle zur Übertragung von Zeitschaltprogrammen und Direktbefehlen von der App in die Zeitschaltuhr, Steckbar über die Standard top3 OBELISK-Sch...
- besonders niedriger Energieverbrauch - 128-Bit AES Verschlusselung garantiert eine sichere Verbindung zwischen den Geraten - universeller Bluetooth-Mini-Adapter fur komfortablen, drahtlosen Daten...
Der USB Bluetooth Adapter von Delock ermöglicht eine kabellose Kommunikation und Datenübertragung z. B. zwischen zwei PCs oder einem PC und einem Handy oder Netzwerk. Der Bluetooth Adapter kann jed...
Von Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät aus können Sie kabellos Dokumente, Fotos, Nachrichten und Grafiken drucken und übertragen [1]. Modernste Bluetooth-Technologie – kompatibel mit Windows Vista™ und ...