Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bluetooth®-Stick 4.0 +EDR Renkforce ab Windows XP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1491408-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4474224
EAN/GTIN:
     4016139095554
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Bluetooth®-Stick 4.0 +EDR Renkforce ab Windows XP

renkforce Bluetooth®-Stick 4.0 ab Windows® XP

Geeignet für alle Windows OS ab Windows® XP
Dreimal schnellere Datenübertragung dank EDR (bis zu 3 MBit/s)
Extrem stromsparend

Bluetooth®-Geräte aller Versionen werden wie gewohnt einfach verbunden. Der Stick ist für alle Standard Bluetooth®-Geräte geeignet, wie Mobiltelefone, Head-Sets, Funk,- Mäuse oder Tastaturen. Darüber hinaus kann Bluetooth® jetzt bedenkenlos eingeschaltet bleiben, da der neue 4.0-Standard einen extrem geringen Stromverbrauch aufweist. Dank dieses winzigen Bluetooth®-Sticks gehört das ständige An- und Abstecken am Notebook bzw. PC der Vergangenheit an, da er nur wenige Millimeter herausragt. Die Gefahr des Abbrechens z. B. beim Transport eines Notebooks ist damit so gut wie ausgeschlossen.

Unterstützt BLE (Bluetooth® Low Energy)
Durch die BLE Technologie wird ein deutlich geringerer Stromverbrauch ermöglicht.

Ausstattung:
Unterstützt BLE (Bluetooth® Low Energy)

Technische Daten:
Bluetooth Version: 4.0 +EDR · Reichweite max. (im Freifeld): 10 m · Weitere technische Daten: ab Windows XP · Übertragungsrate: 3 MBit/s

Lieferumfang:
Bluetooth®-Stick,Treiber-CD,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.0 +EDR
Reichweite max. (im Freifeld):
10 m
Übertragungsrate:
3 MBit/s
Produkt-Art:
Bluetooth®-Stick
Weitere Suchbegriffe: adapter bluetooth, 04016139095554, Renkforce, RF-4474224, bluetoothstick
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,55*
€ 11,35*
Lager 102
128
1
Frei Haus
ab € 7,67*
€ 11,36*
5
€ 6,95*
ab € 9,70*
€ 12,99*
8 Tage
128
2
€ 6,99*
ab € 12,99*
€ 18,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.