Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cudy WE3000S Netzwerkkarte Eingebaut WLAN / Bluetooth 2400 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cudy WE3000S Netzwerkkarte Eingebaut WLAN / Bluetooth 2400 Mbit/s
Cudy WE3000S Netzwerkkarte Eingebaut WLAN / Bluetooth 2400 Mbit/s
Cudy WE3000S Netzwerkkarte Eingebaut WLAN / Bluetooth 2400 Mbit/s
Cudy WE3000S Netzwerkkarte Eingebaut WLAN / Bluetooth 2400 Mbit/s
Cudy WE3000S Netzwerkkarte Eingebaut WLAN / Bluetooth 2400 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101307891
Hersteller:
     Cudy
Herst.-Nr.:
     WE3000S
EAN/GTIN:
     6971690791322
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Ressourcen-CD
Ja
Bluetooth-Header-Kabel
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
PC
Antenne
Ja
Antennen-Design
Extern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Sonstige Funktionen
Höhe der Halterung
Low-Profile (LP) / Full-Height (FH)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
WLAN / Bluetooth
PCI-Karten-Formfaktor
Volle Höhe (Niedriges Profil)
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
44.5 mm
Höhe
1.6 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
2400 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Band
Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
574,2402 Mbit/s
Spread-Spectrum Methode
OFDMA
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA3
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
LAN-Controller
Intel AX210
Weitere Suchbegriffe: WLAN / PCIe Karte, adapter bluetooth, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.