Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PCE-AX3000 Eingebaut WLAN / Bluetooth 3000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS PCE-AX3000 Eingebaut WLAN / Bluetooth 3000 Mbit/s
ASUS PCE-AX3000 Eingebaut WLAN / Bluetooth 3000 Mbit/s
ASUS PCE-AX3000 Eingebaut WLAN / Bluetooth 3000 Mbit/s
ASUS PCE-AX3000 Eingebaut WLAN / Bluetooth 3000 Mbit/s
ASUS PCE-AX3000 Eingebaut WLAN / Bluetooth 3000 Mbit/s
ASUS PCE-AX3000 Eingebaut WLAN / Bluetooth 3000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1241-90IG0610-MO0R10
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG0610-MO0R10
EAN/GTIN:
     4718017516396
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
2,7x Schnelleres WiFi, selbst in ausgelasteten Netzwerken Mit der Wi-Fi-6-Technologie (802.11ax) und einer hohen Bandbreite von 160MHz, liefert die ASUS PCE-AX3000 eine bis zu 2,7x höhere drahtlose Geschwindigkeit als Geräte mit Wi-Fi 5 (802.11ac). Eine Revolutionäre Kombination von OFDMA und MU-MIMO-Technologien garantiert eine extrem effiziente Wi-Fi-Verbindung für Ihren PC. Immer noch schnell, sogar in ausgelasteten Netzwerken Die ASUS PCE-AX3000 kombiniert MU-MIMO-Konnektivität und innovative OFDMA-Technologie, um die Bandbreite effektiv zuzuweisen und mit mehreren Geräten gleichzeitig zu kommunizieren. Das Ergebnis ist eine schnellere WiFi-Verbindung und die höchstmögliche Geschwindigkeit für alle Geräte. Bluetooth-Upgrade im Handumdrehen – Doppelte Geschwindigkeit, vierfache Reichweite Stecken Sie die ASUS PCE-AX3000 in Ihren PC für ein unkompliziertes Upgrade auf die neueste Bluetooth-5.0-Technologie. Damit profitieren Sie nicht nur vom Komfort einer kabellosen Verbindung mit einem breiten Spektrum von Geräten, darunter Lautsprecher, Kopfhörer und Game-Controller, sondern kommen auch in den Genuss von bis zu 2,7x höheren Übertragungsgeschwindigkeiten und einer bis zu 4x größeren Reichweite. Die neueste WPA3 Netzwerksicherheit Die ASUS PCE-AX3000 ist mit dem neuesten WPA3-Wi-Fi-Sicherheitsstandard ausgestattet, der Ihrem PC eine zusätzliche Absicherung gegen externe Angriffe bietet, damit Sie sich entspannt zurücklehnen können.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Eingebaut:
Ja
Komponente für:
PC
Antenne:
Ja
Antennen-Design:
Extern
Plug:
Ja
Anzahl der Antennen:
2
Schnellstartübersicht:
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabellos
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
WLAN / Bluetooth
PCI version:
1.0
Gewicht:
80 g
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 10 64-bit Linux
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Maximale Datenübertragungsrate:
3000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN:
Ja
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Frequenzbereich:
2.4 - 5 GHz
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Vollduplex:
Ja
Bandbreite (erste):
2.4 GHz
Bandbreite (zweite):
5 GHz
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 48,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.