Übersicht | "Bit-Umschaltknarre"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 122,78* pro Stück |
| |
|
|
ab € 13,19* pro Stück |
| |
|
|
ab € 11,36* pro Stück |
| |
1/4" CHROMEplus Bit-Umschaltknarre, 115mm (7 Angebote) für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3 umschaltbar exakt verzahnt mit 72 Zähnen mit 2-Komponentengriff hochglanz verchromt Spezial-Werkzeugstahl |
|
ab € 10,69* pro Stück |
| |
1/4" Monster Bit-Umschaltknarre, 125mm (5 Angebote) für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3 umschaltbar durch Doppel-Pin-Technik sehr robust extrem schlanker Kopf fein verzahnter 80-Zahn Ratschenmechanismus ergonomischer ... |
|
ab € 18,44* pro Stück |
| |
10mm Bit-Umschaltknarre, 120mm (9 Angebote) für Bits mit 10 mm Außensechskantantrieb umschaltbar exakt verzahnt mit 72 Zähnen mit 2-Komponentengriff hochglanz verchromt Spezial-Werkzeugstahl |
|
ab € 26,61* pro Stück |
| |
1/4" Monster Umschaltknarre, 80 Zahn (5 Angebote) nach DIN 3122 / ISO 3315 Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung umschaltbar durch Doppel-Pin-Technik sehr robust extrem schlanker Kopf fein verzahnter 80-Zahn Ratschenmechani... |
|
ab € 18,46* pro Stück |
| |
671 Bit-Umschaltknarre 1/4" (13 Angebote) Mit Rändelkopf zum Schnelldrehen oder Gegenhalten, Innensechskantaufnahme nach DIN ISO 1173, Niedrige Bauhöhe ermöglicht optimales Arbeiten auf engstem Raum, Rückschwenkwinkel 15°, Rutschfester 2-K... |
|
ab € 41,23* pro Stück |
| |
|
|
ab € 55,18* pro Stück |
| |
|
|
ab € 26,13* pro Stück |
| |
Wera 8001 A Zyklop Mini 1 Bit Ratschenschlüssel (48 Angebote) Die Wera Bit-Ratsche. Einfachste Bedienung auch mit nur einer Hand in beengten Schraubanwendungen. Gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung. Feinzahnmechanik mit 60 Zähnen ermöglicht einen kleinen Rü... |
|
ab € 18,11* pro Stück |
| |
|
|
ab € 17,34* pro Stück |
| |
1/4" Dual Umschaltknarre fuer Bit + Nuss (7 Angebote) 1/4" Dual Umschaltknarre fuer Bit + Nuss Dualumschaltknarre – geeignet zur Verwendung von Steckschlüssel-Einsätzen und Schraubendreher-Einsätzen Rutschhemmender, ergonomischer Handgriff Mit Richtun... |
PROJAHN Präzisionswerkzeuge 4290 |
ab € 18,69* pro Stück |
| |
1/4" Bit-Umschaltknarre (9 Angebote) für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3 umschaltbar exakt verzahnt mit 72 Zähnen extrem flacher Knarrenkopf hochglanz verchromt Chrom Vanadium |
|
ab € 12,42* pro Stück |
| |
|
|
ab € 121,99* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Bit-Umschaltknarre | | | Die Bit-Umschaltknarre – Rechts- und Linksgang mit einem Werkzeug
Zum Schraubwerkzeug gehören die von oben auf das Verbindungselement (Schraube, Mutter) greifendes Werkzeug, wie Schraubendreher sowie Schlüssel, die außen um das Verbindungselement zugreifen. Ratschen bzw. Knarren gehören in der Regel zur letzteren Gruppe, gäbe es keine Ausnahmen. Zu den Schraubendrehern zählen auch die Klingen-Aufnehmer wie Bit-Halter, Bit-Handhalter, Bit-Ratschen, Bit-Magazin-Handhalter, Knarren-Schraubendreher, Schlag-Schraubendreher, Drehmoment-Schraubendreher, Wechselklingen-Schraubendreher sowie die Bit-Umschaltknarre. Die Bit-Umschaltknarre hat als Umschaltknarre den Vorteil, dass man von aufschrauben auf zuschrauben umstellen kann, in dem man einen Hebel umlegt, also das Werkzeug nicht extra wenden muss.
Was stellt ein Bit dar?
Die Bit-Umschaltknarre ist von der Aufnahme so gestaltet, dass man Bits tauschen kann. Bit als Werkzeug ist die Bezeichnung für eine Schraubendreherklinge ohne Griff, wobei es die Klingen auf unterschiedliche Profile abgestimmt vorfindet. Am ältesten sind Profile wie Kreuz- oder Schlitz.
Vorteile der Bit-Umschaltknarre
Durch die auswechselbaren Bits kann man mit einem Werkzeug alle Schraubenprofile bearbeiten. Die Bits sind klein und leicht und nehmen zur Lagerung auch nur wenig Raum ein, was zudem zu einer sehr kostengünstigen und effizienten Werkzeuglösung in jeder Werkstatt führt. Hinzu kommt, dass man durch den Ratschenmechanismus arbeiten kann, ohne das Werkzeug nachzusetzen, was gerade bei beengten Arbeitsbereichen vorteilhaft ist. Umgekehrt muss man nur beachten, dass oberhalb der Schraube Platz sein muss, um die Bit-Umschaltknarre anzusetzen. Die Knarre findet man häufig in Kfz- und Motorrad-Werkstätten.
Die unterschiedlichen Klingen-Aufnahmen
Die Klingenaufnahmen müssen auf die Form der Bits bzw. umgekehrt abgestimmt sein. Es gibt Vierkant- und Sechskant-Aufnahmen. Sind diese magnetisch wird ein Herausfallen des Bits verhindert. Unterschiede gibt es neben der Zahnung auch in der Gesamtlänge des Werkzeuges. Die Angaben erfolgen überwiegend für Deutschland in metrischer Form.
Das Material
Am häufigsten findet man die Bit-Umschaltknarre aus dem für Werkzeuge typischen Spezialstahl. Eine zusätzliche Verchromung macht die Oberflächen zusätzlich gegen Beschädigungen und Korrosion unempfindlicher und wirkt sich damit auf die Haltbarkeit aus.
|
|