Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit-Umschaltknarre mit Steckadapter für Stecknüsse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-918.1595
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.1595
EAN/GTIN:
     4042146421826
Suchbegriffe:
Bit-Umschaltknarre
Knarren-Schraubendreher
Knarren-Schraubenzieher
Knarrenschraubendreher
  • mit 1/4" Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • umschaltbar
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • extrem flache Bauform
  • matt satiniert verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Form:
schlanke Bauform
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
98 g
Handgriff:
Metallgriff
Herstellernummer:
918.1595
Sechskantantrieb für Bits:
1/4"
Knarre:
ja
Länge mm:
100 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Rückschwenkwinkel:
Teile im Satz:
2 -tlg.
Zahn:
72 Zahn
Weitere Suchbegriffe: Knarrenschraubenzieher, Umschaltknarre, Umschaltratsche, ks tools umschaltknarre 1/4, umschaltknarre 1/4, umschaltknarre, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.1594
ab € 12,38*
Sonstiges
KS Tools
503.8231
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.