Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit-Umschaltknarre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-918.1594
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.1594
EAN/GTIN:
     4042146384435
Suchbegriffe:
Bit-Umschaltknarre
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
  • für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • umschaltbar
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • extrem flacher Knarrenkopf
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Durchmesser D:
20 mm
Form:
schlanke Bauform
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
70 g
Handgriff:
Metallgriff
Herstellernummer:
918.1594
Sechskantantrieb für Bits:
1/4"
Gesamtlänge L in mm:
100 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Rückschwenkwinkel:
Kopfhöhe (A):
12.5 mm
Zahn:
72 Zahn
Weitere Suchbegriffe: Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Umschaltknarre, Umschaltratsche, ks tools umschaltknarre 1/4, umschaltknarre 1/4, umschaltknarre, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.