Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" CHROMEplus Bit-Umschaltknarre, 115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-918.1495
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.1495
EAN/GTIN:
     4042146122419
Suchbegriffe:
Bit-Umschaltknarre
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
  • für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • umschaltbar
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • mit 2-Komponentengriff
  • hochglanz verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
22.0 mm
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
160 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
918.1495
Sechskantantrieb für Bits:
1/4"
Gesamtlänge L in mm:
115.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Reparatur-Satz:
914.1494
Rückschwenkwinkel:
Kopfhöhe (A):
18.5 mm
Zahn:
72 Zahn
Weitere Suchbegriffe: Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Umschaltknarre, Umschaltratsche, ks tools umschaltknarre 1/4, umschaltknarre 1/4, umschaltknarre, Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
914.1494
ab € 12,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.