LED-Flächenhinterleuchtung nw 61001581203LED-Flächenmodul zur Hinterleuchtung, Lichtfarbe neutral weiß ca. 4000K, schnelle und einfache Montage durch das bereits aufgebrachte doppelseitige 3M Klebe...
LCD-Hintergrundbeleuchtung, Typ=EA LED55X31-W, Alternative (Alias)=7588655, Breite=31 mm, Durchlassspannung (UD) max.=-999, Höhe=3.6 mm, LED-Strom max.=60 mA, Länge=55 mm, Farbe Hintergrundbeleucht...
LED-Flächenhinterleuchtung nw 61001582103LED-Flächenmodul zur Hinterleuchtung, Lichtfarbe neutral weiß ca. 4000K, schnelle und einfache Montage durch das bereits aufgebrachte doppelseitige 3M Klebe...
Kanlux An-Aufbaurahmen für LED Panels 620 x 620 x 65 Weiß Universal Decken An-Aufbaurahmen für Panel Einlegeleuchten 620mm x 620mm Rastermaß , H = 65 mm. Montagefertig eignet sich der Rahmen für di...
Hintergrundbeleuchtung Typ = LED Hintergrundbeleuchtungsfarbe = Weiß Anzahl der Pins = 40 Abmessungen = 46 x 55mm Höhe über Panel = 46mm Breite = 55mm LED-Hintergrundbeleuchtung, Electronic Assembl...
Hintergrundbeleuchtung Typ = LED Hintergrundbeleuchtungsfarbe = Weiß Anzahl der Pins = 40 Abmessungen = 51 x 68mm Höhe über Panel = 51mm Breite = 68mm LED-Hintergrundbeleuchtung, Electronic Assembl...