Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED TECHNOLOGY BSUWSP1011TE LED HINTERGRUNDBELEUCHTUNG,75X95MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1208904
Hersteller:
     LED Technology
Herst.-Nr.:
     BSUWSP1011TE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backlight
LCD-Backlight
backlight
Lichtstärke: 580 mcd
  • Anzeigengröße: 75mm x 95mm
  • Produktpalette: -
  • Durchlassspannung: 3.6 V
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Anzahl der LEDs: 11 LED(s)
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • LED-Farbe: Weiß
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Balkenanzeigen, LED-Produkte, Optoelektronik, LED TECHNOLOGY, BSUWSP1011TE, 1208904, 120-8904
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 35,47*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,47*
    € 42,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,64*
    € 40,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,51*
    € 27,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,64*
    € 24,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,00*
    € 23,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,54*
    € 22,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,25*
    € 19,34
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,41*
    € 18,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,70*
    € 15,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.