Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Visions LED Hintergrundbeleuchtung Weiß 40-Pin 51 x 68mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7588734
Hersteller:
     Display Visions
Herst.-Nr.:
     EA LED68x51-W
EAN/GTIN:
     5059045522171
Suchbegriffe:
Backlight
LCD-Backlight
backlight weiss
backlight
Hintergrundbeleuchtung Typ = LED
Hintergrundbeleuchtungsfarbe = Weiß
Anzahl der Pins = 40
Abmessungen = 51 x 68mm
Höhe über Panel = 51mm
Breite = 68mm

LED-Hintergrundbeleuchtung, Electronic Assembly DOG-Serie. LED-Hintergrundbeleuchtung zur Verwendung mit den LCD-Displays der DOG-Serie von Electronic Assembly.Hintergrundbeleuchtung und Displaymodule werden zusammengesteckt, um verschiedene Effekte zu erzeugen.
Weitere Informationen:
Hintergrundbeleuchtung Typ:
LED
Hintergrundbeleuchtungsfarbe:
Weiß
Anzahl der Pins:
40
Abmessungen:
51 x 68mm
Höhe über Panel:
51mm
Breite:
68mm
Weitere Suchbegriffe: 7588734, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, Hintergrundbeleuchtung, Display Visions, EALED68x51W, Displays & Optoelectronics, Display Modules, Display Backlighting
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.