Roll-Container mit 3 Schubladen|B480 x T600 x H540 mm|3 x Schublade 1xH90, 1xH120 mm.|Schublade (innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug 90 %). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Front...
Stahl-Rollcontainer Asisto, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- Beständigkeit, mobil auf 4 Lenkrollen, die vorderen feststellbar, Schubladen vol...
Lieferumfang: 1 Rollcontainer. Lieferzustand: montiert, ESD Holzkorpusbauweise, Korpus verleimt, Schubfachblenden mit Segmentbogengriffen 160 mm, Doppelrollen 37 mm, auf Stahlplatte, verschraubt. 1...
Rollcontainer Note™, 3 Universalschubladen, Farbe anthrazitgrau Die Rollcontainer Note™ von Bisley zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Über die seitliche Griffleiste lassen sich die Un...
Im Komplettangebot Bexxstar enthalten ist zum einen der 1600 mm breite Schreibtisch Bexxstar auf einem edlen Stahlgestell mit Quadratrohrfüssen. Zum anderen finden Sie im Komplettangebot Bexxstar d...
COLOR I - Flexibler Stauraum für mehr Ordnung im Büro Der COLOR I ist ein echter Allrounder und fügt sich mit seinem zeitlosen und klaren Design optimal in jeden Arbeitsplatz ein. In den drei Schub...
Rollcontainer OBA, mit 25 mm Top, 3 Universalschubladen, Farbe oxfordblau Der Rollcontainer OBA ist Bisleys Individualist für die Ablage Der Rollcontainer OBA ist Bisleys Individualist für die Abla...
Roll-Container Serie 7000|B580 x T650 x H565 mm|Schrank oben inkl. Metallauflage mit 4-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte, Höhe 20 mm.|3 x Schublade-Größe-L 1xH60, 1xH120, 1xH180 mm.|Schubla...
Stahl-Rollcontainer Asisto, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- Beständigkeit, mobil auf 4 Lenkrollen, die vorderen feststellbar, Schubladen vol...
Rollcontainer Note™, inkl. 5. Rolle, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe grün Die Rollcontainer Note™ von Bisley zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Über die seitliche Grifflei...
Rollcontainer Note™, 3 Universalschubladen, Farbe lichtgrau Die Rollcontainer Note™ von Bisley zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Über die seitliche Griffleiste lassen sich die Univer...