Der Rollcontainer 1333 bietet Ihnen jede Menge geordneten Stauraum für wichtige Dokumente und Utensilien. Hierfür verfügt er über 3 geräumige und jeweils mit bis zu 25 kg belastbare Schubladen. Die...
Rollcontainer Höhe x Breite x Tiefe 580 x 420 x 600 mm Konstruktion aus Holz mit Auszugsperre Mit Bügelgriff Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Buche Front mit pflegeleichter Mela...
Stahl-Rollcontainer Asisto, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- Beständigkeit, mobil auf 4 Lenkrollen, die vorderen feststellbar, Schubladen vol...
Roll-Container Serie 7000|B580 x T650 x H565 mm|Schrank oben inkl. Metallauflage mit 4-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte, Höhe 20 mm.|3 x Schublade-Größe-L 3xH120 mm.|Schublade-Größe-L (inn...
Rollcontainer, mit Utensilienschub + 3 Schubfächern, HxBxT 566 x 430 x 600 mm, Farbe Buche hell | GF8002 Rollcontainer 1 Utensilienschub 3 Schubfächer HxBxT 566 x 430 x 600 mm mit Stahlschubfächer ...
Rollcontainer Note™ mit Griff, inkl. 5. Rolle, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe lichtgrau Die Rollcontainer Note™ von Bisley zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Über den alu...
Der Rollcontainer 1333 bietet jede Menge Platz für wichtige Dokumente und für die Arbeit relevante Utensilien. Hierfür verfügt er über 3 geräumige und jeweils mit bis zu 25 kg belastbare Schubladen...
Der Rollcontainer TEMPIO bewährt sich in Ihrem Büro oder professionellen Homeoffice: Sie bringen darin alles unter, was Sie für das effiziente Arbeiten am Schreibtisch benötigen. Der praktische Con...
Rollcontainer Höhe x Breite x Tiefe 630 x 420 x 600 mm Traglast je Auszug 10 kg, Materialauszug 3 kg Konstruktion aus Spanplatte 1 Materialauszug und 3 Schubladen Mit elegantem Kantengriff aus schw...
Stahl-Rollcontainer Asisto, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- Beständigkeit, mobil auf 4 Lenkrollen, die vorderen feststellbar, Schubladen vol...
Roll-Container Serie 7000|B580 x T650 x H745 mm|Schrank oben inkl. Metallauflage mit 4-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte, Höhe 20 mm.|3 x Schublade-Größe-L 3xH180 mm.|Schublade-Größe-L (inn...
Rollcontainer Note™ mit Griff, inkl. 5. Rolle, 3 Universalschubladen, Farbe silber Die Rollcontainer Note™ von Bisley zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Über den aluminium-matten Grif...
Der Rollcontainer 1333 bietet jede Menge Platz für wichtige Dokumente und für die Arbeit relevante Utensilien. Hierfür verfügt er über 3 geräumige und jeweils mit bis zu 25 kg belastbare Schubladen...