Dieses Leckage-Notfallset beinhaltet insgesamt 167 hochwertige Hilfsmittel, welche speziell für die Eindämmung und Aufnahme von austretenden Chemikalien geeignet sind. Die farblich in Gelb gehalten...
Rollcontainer Höhe x Breite x Tiefe 525 x 500 x 650 mm Konstruktion aus Kunststoff Unterbau Rollen Suchbegriffe: Versandarbeitsplatz, Packtisch, Packstation, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Packtischs...
Roll-Container Serie 7000|B580 x T650 x H565 mm|Schrank oben inkl. Metallauflage mit 4-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte, Höhe 20 mm.|3 x Schublade-Größe-L 1xH60, 1xH120, 1xH180 mm.|Schubla...
Roll-Container mit 2 Schubladen|B480 x T600 x H690 mm|2 x Schublade 1xH120, 1xH360 mm.|Schublade H360 mm inkl. Hängeregistratureinsatz.|Schublade (innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug 90 %...
Stahl-Rollcontainer Asisto, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- Beständigkeit, mobil auf 4 Lenkrollen, die vorderen feststellbar, Schubladen vol...
Rollcontainer Note™, 3 Universalschubladen, Farbe grün Die Rollcontainer Note™ von Bisley zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Über die seitliche Griffleiste lassen sich die Universalsc...
Insgesamt 167 hochwertige, farblich in Blau gehaltene Teile zur Ölbindung enthält dieses praktische Leckagen-Notfallset, welches in einem praktischen, gelben Rollcontainer mit Deckel geliefert wird...
Roll-Container Serie 7000|B580 x T650 x H565 mm|Schrank oben inkl. Metallauflage mit 4-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte, Höhe 20 mm.|4 x Schublade-Größe-L 4xH90 mm.|Schublade-Größe-L (inne...
Stahl-Rollcontainer Asisto, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- Beständigkeit, mobil auf 4 Lenkrollen, die vorderen feststellbar, Schubladen vol...
Rollcontainer Note™, inkl. 5. Rolle, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe blau Die Rollcontainer Note™ von Bisley zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Über die seitliche Grifflei...
Rollcontainer Note™ mit Griff, inkl. 5. Rolle, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe silber Die Rollcontainer Note™ von Bisley zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Über den alumin...
Dieses praktische Leckagen-Notfallset umfasst insgesamt 167 farblich in Weiss gehaltene Hilfsmittel zur gleichermassen zügigen wie zuverlässigen Aufnahme bzw. Eindämmung von ölhaltigen Flüssigkeite...