Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roll-Container 7000 - 2.1, B580xT650xH565mm, 3xSchublade-TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-05-2.1A.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-2.1A.11
EAN/GTIN:
     4040376367082
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Roll-Container Serie 7000|B580 x T650 x H565 mm|Schrank oben inkl. Metallauflage mit 4-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte, Höhe 20 mm.|3 x Schublade-Größe-L 1xH60, 1xH120, 1xH180 mm.|Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Schiebebügel an der Vorderseite der Metallauflage angebracht (Schiebebügel steht 50 mm über).|2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, jeweils montiert an angeschweißte Radplatten. Rollendurchmesser 80 mm, Bauhöhe 105 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen. Bockrollen hinten (links und rechts), Lenkrollen mit Feststeller vorne (links und rechts) angebracht.|Pulverbeschichtung|Gesamtbelastbarkeit max. 450 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Metall-Top
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL5010
Plattenlänge:
580 mm
Plattenbreite:
650 mm
Höhe:
565 mm
GPSR-Relevant:
nein
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 565,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,95*
€ 673,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,72*
€ 637,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 530,36*
€ 631,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,23*
€ 616,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 515,64*
€ 613,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 514,87*
€ 612,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,81*
€ 603,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,88*
€ 565,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
€ 14,08*
Zubehör
Rau
09-200-14
€ 41,43*
Zubehör
Rau
09-200-15
€ 65,57*
Zubehör
Rau
09-200-18
€ 36,87*
Zubehör
Rau
09-200-19
€ 23,89*
Zubehör
Rau
09-200-20
€ 54,04*
Zubehör
Rau
09-200-21
€ 39,34*
Zubehör
Rau
09-200-25
€ 47,34*
Zubehör
Rau
09-200-26
€ 50,44*
Zubehör
Rau
09-200-34
€ 141,82*
Zubehör
Rau
09-200-35
€ 155,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.