Stahl-Schiebetürenschrank Acurado-2000, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fu...
Der Schrank Nevada hat ein Mass von 800 mm Breite, bei 445 mm Tiefe und 825 oder 1155 mm Höhe. Somit bietet der Schrank Nevada hinter seinen Holztüren Stauraum für zwei Ordnerhöhen. Der Schrank Nev...
C+P Büroschrank mit Flügeltüren und Zylinderschloss Ausgewählte Version: 07 - Anthrazit C+P Büroschrank Preisgünstiger Stahlschrank für alle Arten von Bürobedarf mit 1 Fachboden und 2 Ordnerhöhen F...
Die Regal-Schrank-Kombination TETRIS WALL ist wahlweise in einer Ausführung mit insgesamt 5 Ordnerhöhen oder in einer Variante mit 6 Ordnerhöhen verfügbar. Im ersten Fall betragen die Gesamtmasse B...
Mailand - Das unendlich vielseitige Schrankprogramm Mailand - die perfekte Kulisse, um Ihren Arbeitsplatz in stilvollem Ambiente wirkungsvoll in Szene zu setzen! Kreieren Sie Ihre persönliche Wunsc...
Büroschrank Höhe x Breite x Tiefe 1150 x 1000 x 430 mm Konstruktion aus Holz 2 Ebenen/ 3 Ordnerhöhen mit Holzboden Flügeltür Im Raster von 32 mm verstellbar Mit Bügelgriff verschließbar mit Zylinde...
Stahl-Flügeltürenschrank Acurado-900, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußb...
Stahl-Rollladenschrank Omnispace, als Sideboard, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schran...
STATUS - Büroschrank, mit Flügeltüren, 1 Fachboden, alusilber / Buche-Dekor. Flügel- und Schiebetürschränke in verschiedenen Größen und Ausführungen. Alle Varianten sind kompatibel und bis zu einer...
Der Schrank Nevada hat ein Mass von 800 mm Breite, bei 445 mm Tiefe und 825 oder 1155 mm Höhe. Somit bietet der Schrank Nevada hinter seinen Holztüren Stauraum für zwei Ordnerhöhen. Der Schrank Nev...
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 12, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss 4 ...
Die Regal-Schrank-Kombination TETRIS WALL ist wahlweise in einer Ausführung mit insgesamt 5 Ordnerhöhen oder in einer Variante mit 6 Ordnerhöhen verfügbar. Im ersten Fall betragen die Gesamtmasse B...
Büroschrank Höhe x Breite x Tiefe 1150 x 1000 x 430 mm Konstruktion aus Holz 2 Ebenen/ 3 Ordnerhöhen mit Holzboden Flügeltür Im Raster von 32 mm verstellbar Mit Bügelgriff verschließbar mit Zylinde...