Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STATUS - Büroschrank, mit Flügeltüren, 1 Fachboden, alusilber / Buche-Dekor.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STATUS - Büroschrank
STATUS - Büroschrank
STATUS - Büroschrank
STATUS - Büroschrank
Artikel-Nr.:
     103-516357
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     516357
EAN/GTIN:
     4061753047151
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Lagerregal Spanplatte
Spanplatte Lagerregal
STATUS - Büroschrank, mit Flügeltüren, 1 Fachboden, alusilber / Buche-Dekor.

Flügel- und Schiebetürschränke in verschiedenen Größen und Ausführungen. Alle Varianten sind kompatibel und bis zu einer Höhe von 2300 mm (6 Ordnerhöhen) stapelbar. Die Standardbreite von 1000 mm sorgt für viel Stauraum! Alle Schränke sind mittels Zylinderschloss abschließbar. Lieferung inkl. 2 Schlüssel.

Nutzen Sie unseren Montageservice. Näheres hierzu finden Sie unter Aufpreisartikel und Serviceleistungen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
820 mm
Tiefe:
420 mm
Korpusfarbe:
alusilber
Material:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Produkttyp:
Schiebetürenschränke
Serie:
STATUS
Türart:
Flügeltür
Türfarbe:
Buche-Dekor
Anzahl Türen:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: lagerregal spanplatte, eurokraft pro, 516357 49, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, Büroschrank, Büroschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Möbelprogramm, Möbelprogramme, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Schiebetürenschrank, Schiebetürenschränke, Schiebetürschrank, Schiebetürschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Schiebetüren, Schrank mit Schiebetüren, Schrankwand, Schrankwände, STATUS Büromöbelprogramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,90*
€ 619,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,53*
€ 612,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,64*
€ 599,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,38*
€ 577,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,87*
€ 524,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.