Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroschrank,HxBxT 1150x1000x430mm,2xHolzboden,3 OH,Dekor Korpus Ahorn,Dekor Front lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
506472-0004
506472-0004
506472-0004
506472-0004
506472-0004
506472-0004
506472-0004
506472-0004
506472-0004
506472-0004
506472-0004
506472-0004
506472-0004
Artikel-Nr.:
     827-506472-0004
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10D310-
EAN/GTIN:
     4038933082288
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank
Büroschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1150 x 1000 x 430 mm
  • Konstruktion aus Holz
  • 2 Ebenen/ 3 Ordnerhöhen mit Holzboden
  • Flügeltür
  • Im Raster von 32 mm verstellbar
  • Mit Bügelgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Front mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Ebenen mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Korpusfarbe
  • Unterbau Sockel
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 3 Jahre Garantie

Varianten:

  • 506472-0002 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front Ahorn
  • 506472-0003 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front Buche
  • 506472-0005 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front Nussbaum
  • 506472-0004 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front lichtgrau
  • 506472-0080 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front onyxgraun
  • 506472-0007 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front weiß
  • 506472-0009 Dekor Korpus Buche, Dekor Front Ahorn
  • 506472-0010 Dekor Korpus Buche, Dekor Front Buche
  • 506472-0012 Dekor Korpus Buche, Dekor Front Nussbaum
  • 506472-0011 Dekor Korpus Buche, Dekor Front lichtgrau
  • 506472-0081 Dekor Korpus Buche, Dekor Front onyxgraun
  • 506472-0014 Dekor Korpus Buche, Dekor Front weiß
  • 506472-0023 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front Ahorn
  • 506472-0024 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front Buche
  • 506472-0026 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front Nussbaum
  • 506472-0025 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front lichtgrau
  • 506472-0083 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front onyxgraun
  • 506472-0028 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front weiß
  • 506472-0084 Dekor Korpus Quarz, Dekor Front onyxgraun
  • 506472-0086 Dekor Korpus anthrazit, Dekor Front onyxgraun
  • 506472-0087 Dekor Korpus graphit, Dekor Front onyxgraun
  • 506472-0016 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front Ahorn
  • 506472-0017 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front Buche
  • 506472-0019 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front Nussbaum
  • 506472-0018 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front lichtgrau
  • 506472-0082 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front onyxgraun
  • 506472-0021 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front weiß
  • 506472-0072 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front Ahorn
  • 506472-0073 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front Buche
  • 506472-0075 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front Nussbaum
  • 506472-0074 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front lichtgrau
  • 506472-0088 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front onyxgraun
  • 506472-0077 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front weiß
  • 506472-0037 Dekor Korpus weiß, Dekor Front Ahorn
  • 506472-0038 Dekor Korpus weiß, Dekor Front Buche
  • 506472-0040 Dekor Korpus weiß, Dekor Front Nussbaum
  • 506472-0039 Dekor Korpus weiß, Dekor Front lichtgrau
  • 506472-0085 Dekor Korpus weiß, Dekor Front onyxgraun
  • 506472-0042 Dekor Korpus weiß, Dekor Front weiß

Zubehör:

  • 506506 Sockel, f. Büroregal, HxB 50x1000 mm, Metall, schwarz
  • 506507 Sockel, f. Büroregal, HxB 50x1000 mm, Metall, silber
  • 507444 Bodenausgleichsschrauben, f. Büroregal B 1000

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Flügeltüren-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Flügeltür
Höhe:
1150 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
430 mm
Ordnerhöhen:
3 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Höhenverstellraster Ebene:
32 mm
Material:
Holz
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
Unterbau:
Sockel
Farbe Boden:
Korpusfarbe
abschließbar:
ja
Wertfach:
nein
Türöffnungswinkel:
270 °
Griff:
Bügelgriff
fahrbar:
nein
Anlieferung:
fertig montiert
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
55 kg
Dekor Korpus:
Ahorn
Dekor Front:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, büromehrzweckschrank geramöbel, drehtür schrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,50*
€ 391,50*
Lager 827
17 Tage
20
Frei Haus
ab € 416,81*
€ 489,00*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 742,65*
€ 854,04*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,00*
€ 581,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,51*
€ 577,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,13*
€ 568,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,09*
€ 548,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,81*
€ 496,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-10MS10-Z
ab € 40,65*
Zubehör
Geramöbel
N-10MS10-S
ab € 44,30*
Zubehör
Geramöbel
N-10SF4-Z
ab € 14,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.