Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank NEVADA, B 800 x T 445 x H 1155 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-102645
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     107153
EAN/GTIN:
     4250510852750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank

Der Schrank Nevada hat ein Mass von 800 mm Breite, bei 445 mm Tiefe und 825 oder 1155 mm Höhe. Somit bietet der Schrank Nevada hinter seinen Holztüren Stauraum für zwei Ordnerhöhen.

Der Schrank Nevada besitzt einem Korpus aus 19 mm soliden melaminharzbeschichteten Spanplatten mit einem Einlegeboden sowie zwei Flügeltüren aus Holz. In dieser niedrigsten Ausführung mit 825 mm Höhe, können Sie Ihre Akten und Unterlagen auf zwei Ordnerhöhen verstauen und falls erforderlich sicher im Schrank Nevada einschliessen.

Um für jeden Geschmack etwas dabei zu haben und Ihnen eine farblich stimmige Erweiterung Ihrer bereits vorhandenen Büroeinrichtung zu gewähren, bietet Schäfer Shop den Schrank Nevada in verschiedenen Dekoren an, die immer mit silberfarbenen Metallgriffe versehen sind.

Der Aufbau des Schranks Nevada ist simpel, sodass Sie Ihn leicht selbst vornehmen können.

[br /]Weitere Details:

  • Schrank Nevada mit 825/1155 mm Höhe
  • Für 2/3 Ordnerhöhen
  • Holztüren mit Schloss und hochwertigen Beschlägen
  • Holz-Einlegeboden (1 Stück)
  • Flexible Einteilung der Einlegeböden möglich
  • Korpusseiten in 19 mm Plattenstärke
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Spanplatten
  • Silberfarbene Metallgriffe
  • Zertifizierung mit GS-Siegel
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Nevada
  • Montage: leichte Selbstmontage
  • Farbe Korpus/Front: Buche/Buche-Dekor, weiss/weiss weiss/dunkelgrau, weiss/Lärche grau
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank buche, drehtür schrank, flügeltürenschrank 80cm breit, 102645, 102645-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Aktenschrank, Lounge (Flügeltüren), Theke (Flügeltüren)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 180,37*
€ 227,36*
Frei Haus
ab € 226,75*
€ 280,28*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,36*
€ 270,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,56*
€ 262,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,78*
€ 250,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,45*
€ 249,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,37*
€ 214,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.