Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroschrank mit Flügeltüren, innen 1 Einlegeboden, H1000xB940xT400mm Version: 07 - Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büroschrank mit Flügeltüren, innen 1 Einlegeboden, H1000xB940xT400mm Version: 07 - Anthrazit
Büroschrank mit Flügeltüren, innen 1 Einlegeboden, H1000xB940xT400mm Version: 07 - Anthrazit
Büroschrank mit Flügeltüren, innen 1 Einlegeboden, H1000xB940xT400mm Version: 07 - Anthrazit
Artikel-Nr.:
     158-CB1226.07
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     1226-50|S10002 07
EAN/GTIN:
     4025314217209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
C+P Büroschrank mit Flügeltüren und Zylinderschloss

Ausgewählte Version: 07 - Anthrazit

C+P Büroschrank

Preisgünstiger Stahlschrank für alle Arten von Bürobedarf

  • mit 1 Fachboden und 2 Ordnerhöhen
  • Fachboden beschichtet
  • Tragkraft ca. 50 kg pro Boden
  • mit Rundgriffverschluss und 2 Schlüsseln
  • mittige Türverstärkung


Die Modelle dieser Serie sind in den folgenden Farben erhältlich:

../01: Lichtgrau

../07: Anthrazit

 

 


  • Version: 07 - Anthrazit
  • Größe (HxBxT): 100,0 x 94,0 x 40,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
29
Produktart:
Büroschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Einlegeböden:
1
Anzahl Türen:
2
Ausführung Front:
Flügeltüren
Tragfähigkeit Einlegeboden [kg]:
50
Verschluss:
Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: Büroschrank, CP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 247,78*
€ 306,16*
€ 4,95*
ab € 248,60*
€ 306,16*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,16*
€ 364,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,63*
€ 358,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,71*
€ 338,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,57*
€ 329,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,78*
€ 294,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.