Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Regal-Schrank-Kombination TETRIS WALL, 5 Ordnerhöhen, B 800 x T 440 x H 1880 mm, Ahorn-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-108027
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     ZK54 D9258 AHORN
EAN/GTIN:
     4251898806489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Kombischrank
Regal-Schrank

Die Regal-Schrank-Kombination TETRIS WALL ist wahlweise in einer Ausführung mit insgesamt 5 Ordnerhöhen oder in einer Variante mit 6 Ordnerhöhen verfügbar. Im ersten Fall betragen die Gesamtmasse B 800 x T 440 x H 1880 mm, während sie sich im zweiten Fall auf B 800 x T 440 x H 2250 mm belaufen. Entscheiden Sie sich zudem zwischen unterschiedlichen Dekorvarianten.

Bei beiden Ausführungen werden 3 der Ordnerhöhen durch offene Fachböden gebildet, während sich die restlichen Ordnerhöhen hinter mittels eines Wechselzylinderschlosses mit Dreholvie und Schliessstange abschliessbaren Flügeltüren verbergen. Dabei befindet sich der Türanschlag des Schrankteils auf der rechten Seite.

Alle Fachböden der Regal-Schrank-Kombination lassen sich im Raster von 32 mm einstellen und sind gegen ein Herausziehen gesichert. Geliefert inklusive regulierbarer Fussgleiter können auch Höhenunterschiede von bis zu 30 mm oder Bodenunebenheiten ausgeglichen werden.

Die Fertigung aus beidseitig beschichteten E1-Spanplatten mit 2 mm Kunststoffkante macht die Regal-Schrank-Kombination TETRIS WALL zu einem abrieb- und stossfesten Möbelstück mit viel Stauraum für benötigte Utensilien.

Die Montage ist bereits inklusive.


Weitere Details:

  • Wahlweise mit 5 oder 6 Ordnerhöhen, davon bei beiden Varianten 3 offen
  • 2 Flügeltüren, Türanschlag rechts
  • Beidseitig beschichtete E1-Spanplatte mit 2 mm Kunststoffkante
  • Verleimter Korpus mit 8 mm Sichtrückwand
  • Korpus, Böden und Fronten 18 mm stark
  • Fachböden gegen Herausziehen gesichert
  • Fachböden im Raster von 32 mm verstellbar
  • Inklusive regulierbarer Fussgleiter, H 30 mm
  • Öffnungswinkel 100 Grad mit Zuhaltung
  • Wechselzylinderschloss mit Dreholive und Schliessstange
  • Serienmässig mit integrierter Türdämpfung
  • Optional mit Stahlsockel, H 30 mm
  • Farbe: in verschiedenen, attraktiven Dekorvarianten erhältlich
  • Masse: B 800 x T 440 x H 1880 mm (bei 5 Ordnerhöhen) bzw. B 800 x T 440 x H 2250 mm (bei 6 Ordnerhöhen)
  • Montage inklusive
Weitere Suchbegriffe: Regalkasten-Schrank, Regalschrank, regalschrank 0,80m breit, kombischrank, 108027, 108027-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Archivregal, Regalsystem, Schrankwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 559,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,29*
€ 786,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,03*
€ 779,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,95*
€ 766,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,81*
€ 735,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,90*
€ 666,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.