cartrend KFZ-Flachstecksicherungen Mini, sortiert zur Verwendung in KFZ mit 12 Volt Bordspannung, beinhaltet: 6 Stück sortiert (10475) 1 x 5 Ampere, 1 x 7,5 Ampere, 1 x 10 Ampere, 1 x 15 Ampere, 1 ...
Eine Schmelzsicherung ist eine Überstromschutzeinrichtung Durch das Abschmelzen eines Schmelzleiters wird der Stromkreis unterbrochen, wenn die Stromstärke einen bestimmten Wert überschreitet Farbe...
AUTOMATISCHER KIPPBEHÄLTER TYP 4A mit Abrollsystem NEUHEIT! „„3 automatische Entriegelungspunkte zum versetzten Abkippen über dem Container „„Automatische Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutsche...
Kunzer FK SET 256 Standard Flachsicherung, Mini Flachsicherung, Maxi Flachsicherung 7.5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 30A Braun, Rot, Blau 256teilig Inkl. Funktionstester Mit diesem Werkstattsortiment könne...
ESKA 340.750 Kfz Standard Flachsicherung 4 A,5 A,7.5 A,10 A,15 A,20 A,25 A,30 A Violett,Orange,Braun,Rot,Blau,Gelb,Weiß,Grün 80 St. ESKA KFZ Sicherungssortiment - Standard Inhalt 80 Teile Alle Sich...
Strom = 5A Sicherungs Typ = Automotive Klingengröße = ATC Betriebsspannung = 32V dc Farbe = hellbraun Länge = 19.1mm Breite = 5.1mm Höhe = 18.7mm Charakteristik = F Serie = Bussmann Cooper Bussmann...
cartrend KFZ-Flachstecksicherungen, sortiert zur Verwendung in KFZ mit 12 Volt Bordspannung, beinhaltet: 10 Stück sortiert (10612) 1 x 5 Ampere, 1 x 7,5 Ampere, 2 x 10 Ampere, 2 x 15 Ampere, 2 x 20...
Eine Schmelzsicherung ist eine Überstromschutzeinrichtung Durch das Abschmelzen eines Schmelzleiters wird der Stromkreis unterbrochen, wenn die Stromstärke einen bestimmten Wert überschreitet Farbe...
ESKA 341.750 Kfz Mini Flachsicherung 2 A,4 A,5 A,7.5 A,10 A,15 A,20 A,25 A,30 A Violett,Orange,Braun,Rot,Blau,Gelb,Weiß,Grün 80 St. ESKA KFZ Sicherungssortiment - Mini Inhalt 80 Teile Alle Sicherun...
Mini-Messersicherung, 0297010.H, Littelfuse Die MINI®-Sicherung ist der Standard für den Stromkreisschutz in Fahrzeugen. Ihre Miniaturausführung erfüllt die Bedarf an mehr zu schützenden Schaltkrei...