Kfz-Sicherung, 0287020.L, Littelfuse Die ATOF®-Sicherung wurde von Littelfuse für die Automobilindustrie entwickelt und hat sich zum Original Geräteschaltkreisschutzstandard für ausländische und in...
Produktpalette: MCMINI Sicherungsstrom: 10 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 10.9mm x 3.8mm x 8.8mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja
Sicherung, 0299020.ZXNV, Littelfuse Die MAXI®-Sicherung verwendet die "Diffusion Pill Technology", um eine vorhersehbare Zeitverzögerungscharakteristik und eine geringe Wärmeabgabe zu gewährleisten...
Auslösestrom: 10.7 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolySwitch AGRF Haltestrom: 6 A Zeit zur Auslösung: 3.5 s Anschlussabstand: 5.8 mm Sicherungsform: Rechteckig Länge: 10.7 mm Höhe: 18.4 m...
Produktpalette: MCMINI Sicherungsstrom: 5 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 10.9mm x 3.8mm x 8.8mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja
Produktpalette: MCMINI Sicherungsstrom: 15 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 10.9mm x 3.8mm x 8.8mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja