| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2755762-BP Herst.-Nr.: 340.750 EAN/GTIN: 4251783562490 |
| |
|
| | |
| ESKA 340.750 Kfz Standard Flachsicherung 4 A,5 A,7.5 A,10 A,15 A,20 A,25 A,30 A Violett,Orange,Braun,Rot,Blau,Gelb,Weiß,Grün 80 St.
ESKA KFZ Sicherungssortiment - Standard
Inhalt 80 Teile
Alle Sicherungen in dem Sortiment haben eine Nennspannung von DC 32 V.
Ausstattung: geprüft nach: ISO 8820-3, SAE J2077
Technische Daten: Herstellerfarbe: Violett,Orange,Braun,Rot,Blau,Gelb,Weiß,Grün · Nennspannung: 32 V · Nennstrom: 4 A,5 A,7.5 A,10 A,15 A,20 A,25 A,30 A
Lieferumfang: 10 x 4 A 10 x 5 A 10 x 7,5 A 10 x 10 A 10 x 15 A 10 x 20 A 10 x 25 A 10 x 30 A
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 80 St. | Herstellerfarbe: | Violett | Orange | Braun | Rot | Blau | Gelb | Weiß | Grün | Nennstrom - gerundet: | NaN A | Marke: | ESKA | Nennstrom: | 4 A | 5 A | 7.5 A | 10 A | 15 A | 20 A | 25 A | 30 A | Nennspannung: | 32 V | Produkt-Art: | Kfz Standard Flachsicherung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 16,91* | € 31,79* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 23,05* | € 31,81* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 24,41* | € 34,29* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 39,48* | € 52,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 80 Stück (ab € 0,30513* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|