Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse Klinge Kfz Sicherung, Maxi, grün, 30A, 32V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Littelfuse Klinge Kfz Sicherung, Maxi, grün, 30A, 32V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-2193564
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0299030.TXN
EAN/GTIN:
     8711193072331
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Strom = 30A
Sicherungs Typ = Klinge
Klingengröße = Maxi
Betriebsspannung = 32V dc
Farbe = grün
Länge = 29.21mm
Breite = 8.85mm
Höhe = 34.29mm
Gehäusematerial = Phenolharz
Charakteristik = T
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +125°C
Betriebstemperaturbereich = -40 →+125 °C

UL-Zulassung. Maxi-Flachsicherungen Littelfuse. Die MAXI-Serie von Littelfuse basiert auf "Diffusion Pill Technology" für eine vorhersehbare Zeitverzögerung und geringe Wärmeableitung. Eigens für Kfz-Anwendungen gemäß SAE J1888 entwickelt Nennspannung 32 V dc Maxifuse Temperaturbereich: -40 °C → +125 °C
Weitere Informationen:
Strom:
30A
Sicherungs Typ:
Klinge
Klingengröße:
Maxi
Betriebsspannung:
32V dc
Farbe:
grün
Länge:
29.21mm
Breite:
8.85mm
Höhe:
34.29mm
Gehäusematerial:
Phenolharz
Charakteristik:
T
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+125°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 →+125 °C
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, littelfuse flachsicherung 30a, auto sicherung, auto sicherung littelfuse, 2193564, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Kfz Sicherungen, Littelfuse, 0299030TXN, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Car Fuses
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
130
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 2,62*
3
€ 5,90*
ab € 0,96*
€ 2,76*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,70*
€ 3,01*
1 Tag
196
1
€ 5,95*
ab € 2,05*
€ 4,60*
1 Tag
142
1
€ 14,99*
ab € 1,99*
€ 5,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
01520001TXN940
ab € 8,40*
Zubehör
Littelfuse
01520001TXN
ab € 3,58*
Zubehör
Littelfuse
MAHC0001ZXJ
ab € 19,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.