Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Automotive Kfz Sicherung, ATC, hellbraun, 5A, 32V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8482554
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     BK-ATC-5
EAN/GTIN:
     5059039068500
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Auto Sicherung
Autosicherung
Strom = 5A
Sicherungs Typ = Automotive
Klingengröße = ATC
Betriebsspannung = 32V dc
Farbe = hellbraun
Länge = 19.1mm
Breite = 5.1mm
Höhe = 18.7mm
Charakteristik = F
Serie = Bussmann

Cooper Bussmann Serie ATC. Eine professionelle Serie von Flachsicherungen von Cooper Bussmann aus der Serie ATC Die Serie Bussmann ATC verfügt über die easyID-Beleuchtungs-LED-Technologie zur Anzeige, dass eine Sicherung geöffnet ist, womit sie in Sicherungstafeln unter dunklen Verkleidungen leicht auffindbar sind. In einer Vielzahl von Farben erhältlich
Weitere Informationen:
Strom:
5A
Sicherungs Typ:
Automotive
Klingengröße:
ATC
Betriebsspannung:
32V dc
Farbe:
hellbraun
Länge:
19.1mm
Breite:
5.1mm
Höhe:
18.7mm
Charakteristik:
F
Serie:
Bussmann
Weitere Suchbegriffe: Flachsicherung, Flachstecksicherung, KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 5a, hh sicherung, 8482554, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Kfz Sicherungen, Eaton, BKATC5, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Car Fuses
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 0,978*
€ 1,82*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 0,96*
€ 1,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bussmann by Eaton
BK/1A5600
ab € 1,25*
Zubehör
Bussmann by Eaton
BK/HHD
ab € 7,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.