Die sachgemäße Kabelverlegung im Fahrzeug und Aufbauten ist nicht nur eine Frage der Optik sondern vielmehr eine Frage der Sicherheit. Ein Kabel-Wirrwarr mit mehreren Kabeldieben erschwert nicht nu...
MTA Automotive 340033 Standard Flachsicherung 30 A Grün 1 St. Standard-Flachsicherung Wird gemäß der ISO 8820-3 produziert Standard-Flachsicherung mit sichtbarem Schmelzleiter. Ausstattung: Nennspa...
MTA Automotive 341.133 330.033 Mini Flachsicherung 30 A Grün 1 St. Mini-Flachsicherungen (FK1) Mini-Flachsicherung mit sichtbarem Schmelzleiter. Ausstattung: Nennspg. bis 32 V · Isolierkörper: Ther...
Produktpalette: MCMAX Sicherungsstrom: 30 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 19mm x 4.9mm x 13.1mm Nennspannung, V DC: 80 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Produktpalette: MCATO Sicherungsstrom: 30 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 19.3mm x 4.99mm x 12.54mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Produktpalette: MCMINI Sicherungsstrom: 30 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 11.2mm x 4mm x 9mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja