Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Sicherungsautomat, 30 A, 28 V, grün, (L x H) 12.45 x 24.5 mm, 341133-MANUAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ-Sicherungsautomat, 30 A, 28 V, grün, (L x H) 12.45 x 24.5 mm, 341133-MANUAL
KFZ-Sicherungsautomat, 30 A, 28 V, grün, (L x H) 12.45 x 24.5 mm, 341133-MANUAL
KFZ-Sicherungsautomat, 30 A, 28 V, grün, (L x H) 12.45 x 24.5 mm, 341133-MANUAL
Artikel-Nr.:
     4502-42G9235
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     341133-MANUAL RESET
EAN/GTIN:
     4251783511214
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
KFZ-Sicherungsautomat, 341133-MANUAL RESET, ESKA Erich Schweizer KFZ-Sicherungsautomat, 28 V, Manuelle Rückstellung (Typ III), Einpoliger thermischer Schutzschalter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
KFZ-Sicherungsautomat
Ausschaltvermögen:
300 A
Farbe:
grün
Höhe:
24.5 mm
Länge:
12.45 mm
Nennspannung:
28 V
Nennstrom:
30 A
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 30a, auto sicherung, eska autosicherungen, Sicherung, Kfz-Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 3,30*
€ 4,16*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,69*
€ 5,21*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.