Kaum ein anderes Massenprodukt veränderte den Alltag der Menschheit mehr als das Automobil. ESKA bietet die passenden KFZ Sicherungen. Die Automobilindustrie ist in Deutschland eine Schlüsselindust...
Hansor ATP-M30 Kfz Standard Flachsicherung 30 A Grün 1 St. Standard - Flachstecksicherung - 58 V 58V - Anwendung Geprüft nach: SAE J1284, ISO 8820-3, SAE J2576 Entwickelt für die Hochspannungsautom...
Kaum ein anderes Massenprodukt veränderte den Alltag der Menschheit mehr als das Automobil. ESKA bietet die passenden KFZ Sicherungen. Die Automobilindustrie ist in Deutschland eine Schlüsselindust...
Produktpalette: MINI 297 Series Sicherungsstrom: 30 A Auslöseverhalten: Flink Größe der Flachstecksicherung: 10.9mm x 3.8mm x 8.8mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (12-Jan-2017) RoHS konform...
Produktpalette: MAXI 299 Sicherungsstrom: 30 A Auslöseverhalten: Zeitverzögerung Größe der Flachstecksicherung: 29.2mm x 8.9mm x 21.6mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: To Be Advised RoHS konform: Ja