| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-42G9221 Herst.-Nr.: 340033-MANUAL RESET EAN/GTIN: 4251783510644 |
| |
|
| | |
| KFZ-Sicherungsautomat, 340033-MANUAL RESET, ESKA Erich Schweizer KFZ-Sicherungsautomat, 28 V, Manuelle Rückstellung (Typ III), Einpoliger thermischer Schutzschalter. Weitere Informationen: | | Ausführung: | KFZ-Sicherungsautomat | Ausschaltvermögen: | 300 A | Breite: | 6.2 mm | Farbe: | grün | Höhe: | 35.7 mm | Länge: | 20.5 mm | Nennspannung: | 28 V | Nennstrom: | 30 A | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.004 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 3,32* | € 4,13* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,72* | € 5,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|