Hansor AMP-M030 Maxi Flachsicherung 30 A Grün 1 St. Maxi - Flachstecksicherung - 58 V 58V - Anwendung Geprüft nach: SAE J1888, ISO 8820-3, SAE J2576 Entwickelt für die Hochspannungsautomobilindustr...
MTA MAXIVAL 30 A Green 06.00910 Maxi Flachsicherung 30 A Grün 1 St. Automotive Stecksicherung MAXI Einsatzbereich: Automotive, Beförderungstechnik, Industrieanlagen. Technische Daten: Herstellerfar...
KFZ-Flachsicherung 5,5x19mm Standard KFZ-Sicherungen haben ihre Einzatzgebiete in der Automobilbranche, der Zulieferer- und Zubehorbranche. Die Vielfaltigkeit der einzelnen Spezifikationen erlaubt ...
Hansor Circuit Breaker Mini, type 3. Manual Reset, 30A CBA3 Series 30A Sicherungsautomat Standard Flachsicherung 30 A Grün 1 St. Flachsicherungs-Automat circuit breaker Drücken statt ersetzen Mit R...
KFZ-Flachsicherung Mini KFZ-Sicherungen haben ihre Einzatzgebiete in der Automobilbranche, der Zulieferer- und Zubehorbranche. Die Vielfaltigkeit der einzelnen Spezifikationen erlaubt eine nahezu l...
SecoRüt FHA506 LED Stromkreisverteiler Flachsicherung Standard Pole 6 30A 1St. Max. 30 A pro Sicherung 1 Plus-Eingang 1 Kontroll LED pro Sicherung Die sachgemäße Kabelverlegung im Fahrzeug und Aufb...
Strom = 30A Sicherungs Typ = Klinge Klingengröße = Maxi Betriebsspannung = 32V dc Farbe = grün Breite = 8.9mm Höhe = 21.6mm Charakteristik = F Serie = Eaton Bussman Cooper Bussmann-Serie MAX. Eine ...