TRU COMPONENTS TC-10334032 Standard Flachsicherung 5 A,7.5 A,10 A,15 A,20 A,25 A,30 A Orange,Braun,Rot,Blue,Gelb,Klar,Grün 100 St. TRU COMPONENTS Flachsicherungs-Set, Standard 100 Stück Ausstattung...
Kfz-Sicherung, Typ=CF030, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=-888, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Breite=20 mm, Höhe=11.8 mm, Länge=23.5 mm, Nennspannung (AC)=-888, Nennspannung (DC)=58...
TRU COMPONENTS TC-10334036 Mini Flachsicherung 3 A,5 A,7.5 A,10 A,15 A,20 A,25 A,30 A Violett,Orange,Grau,Rot,Blue,Gelb,Klar,Grün 100 St. TRU COMPONENTS Flachsicherungs-Set, Mini 100 Stück Ausstatt...
Strom = 30A Sicherungs Typ = Klinge Klingengröße = ATO Betriebsspannung = 32V dc Farbe = grün Länge = 19.1mm Breite = 5.1mm Höhe = 12.3mm Gehäusematerial = PA 66 Charakteristik = F Minimale Betrieb...
Kfz-Sicherung, 028707.5PXCN, Littelfuse Die ATOF®-Sicherung wurde von Littelfuse für die Automobilindustrie entwickelt und hat sich zum Original Geräteschaltkreisschutzstandard für ausländische und...
Messersicherung, 166.7000.5302, Littelfuse Die Messersicherung 166.7000.5302 ist für 80 V ausgelegt und verfügt über eine dreiteilige Konstruktion mit Kupferkontakten für hervorragende Zuverlässigk...
Produktpalette: BF1 Sicherungsstrom: 30 A Auslöseverhalten: Träge Größe der Flachstecksicherung: 16mm x 12mm x 7.8mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja
Produktpalette: MCATO Sicherungsstrom: 30 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 19.1mm x 5mm x 19mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Kfz-Sicherungsautomat thermisch, 1160-02-30A, E-T-A Der 1160-02-30A ist ein thermischer Schutzschalter mit kontrolliertem Selbstrückstellmechanismus, der speziell für die Installation an unzugängli...
Kfz-Sicherungsautomat thermisch, 1610-21-30A, E-T-A Miniaturisierter einpoliger, zyklisch auslösender thermischer Schutzschalter mit Druckrückstellung, der für den Einbau in Kfz-Sicherungsblöcke ko...
Kfz-Sicherungsautomaten thermisch, 1610-92-30A, E-T-A Miniaturisierter einpoliger, zyklisch auslösender thermischer Schutzschalter mit automatischer Rückstellung, der für den Einbau in Kfz-Sicherun...
Kfz-Sicherungsautomaten thermisch, 1610-H2-30A, E-T-A Miniaturisierter einpoliger, zyklisch auslösender thermischer Schutzschalter mit Druckrückstellung, der für den Einbau in Kfz-Sicherungsblöcke ...
BGS 8126 Sortiment KfZ Sicherungen Flachsicherungen 3-30A mit Auszieher 97 teilig Beschreibung: Sortiment mit 96 Sicherungen + 1 x Auszieher für Sicherungen auf jeder Sicherung ist die Amperstärke ...