Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-10334036 Mini Flachsicherung 3 A, 5 A, 7.5 A, 10 A, 15 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2583509-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10334036
EAN/GTIN:
     4064161218526
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
TRU COMPONENTS TC-10334036 Mini Flachsicherung 3 A,5 A,7.5 A,10 A,15 A,20 A,25 A,30 A Violett,Orange,Grau,Rot,Blue,Gelb,Klar,Grün 100 St.

TRU COMPONENTS Flachsicherungs-Set, Mini 100 Stück

Ausstattung:
Inkl. Sicherungszieher

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Violett,Orange,Grau,Rot,Blue,Gelb,Klar,Grün · Nennspannung: 32 V · Nennstrom: 3 A,5 A,7.5 A,10 A,15 A,20 A,25 A,30 A · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung

Lieferumfang:
10x 3 A (Violett)
20x 5 A (Orange)
15x 7,5 A (Grau)
15x 10 A (Rot)
10x 15 A (Blau)
10x 20 A (Gelb)
10x 25 A (Klar)
10x 30 A (Grün) ,Sicherungszieher

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Violett | Orange | Grau | Rot | Blue | Gelb | Klar | Grün
Nennstrom - gerundet:
NaN A
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
violett | orange | grau | rot | blau | gelb | weiß | grün
Nennstrom:
3 A | 5 A | 7.5 A | 10 A | 15 A | 20 A | 25 A | 30 A
Nennspannung:
32 V
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Mini Flachsicherung
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, tru components flachsicherung 10 a, auto sicherung 10a, auto sicherung, TRU COMPONENTS, TC-10334036, auto hifi sicherung 12v
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1302
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 8,86*
€ 4,00*
ab € 5,73*
€ 8,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,86*
€ 10,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,47*
€ 8,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,13*
€ 8,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0566* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
380.000
ab € 0,7089*
Sonstiges
Kunzer
7FPS01
ab € 11,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.