Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Sicherung 30 A 58 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30122073
Hersteller:
     iMaXX
Herst.-Nr.:
     CF030
EAN/GTIN:
     8719392006478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Kfz-Sicherung, Typ=CF030, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=-888, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Breite=20 mm, Höhe=11.8 mm, Länge=23.5 mm, Nennspannung (AC)=-888, Nennspannung (DC)=58 V, Nennstrom=30 A, Isoliermaterial=Keramik
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
15 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536105090
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 30a, auto sicherung, Kfz-Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
38
€ 5,95*
ab € 3,21*
€ 5,56*
€ 3,50*
ab € 15,10*
€ 21,81*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.