Messersicherung, 0997010.WXN, Littelfuse MINI-Sicherung für den Einsatz in 42-V-Systemen. Sie verfügt über eine Rückweisungsfunktion, um zu verhindern, dass Sicherungen mit niedrigerem Spannungswer...
MTA Automotive 340017 Standard Flachsicherung 1 A Schwarz 1 St. Standard-Flachsicherung Wird gemäß der ISO 8820-3 produziert Standard-Flachsicherung mit sichtbarem Schmelzleiter. Ausstattung: Nenns...
Kfz-Sicherung, Typ=CF150, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=-888, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Breite=20 mm, Höhe=11.8 mm, Länge=23.5 mm, Nennspannung (AC)=-888, Nennspannung (DC)=58...
Strom = 30A Sicherungs Typ = Automotive Klingengröße = ATC Betriebsspannung = 32V dc Farbe = grün Länge = 19.3mm Breite = 5.25mm Höhe = 12.5mm Charakteristik = F Serie = Bussmann Cooper Bussmann Se...
Strom = 15A Sicherungs Typ = Klinge Klingengröße = Mini Betriebsspannung = 32V dc Farbe = blau Länge = 10.9mm Breite = 3.8mm Höhe = 8.8mm Gehäusematerial = PA 66 Charakteristik = F Minimale Betrieb...
MTA Automotive 341.120 330.020 Mini Flachsicherung 2 A Grau 1 St. Mini-Flachsicherungen 2 A Mini-Flachsicherung mit sichtbarem Schmelzleiter. Ausstattung: Nennspg. bis 32 V · Isolierkörper: Thermop...
Kfz-Sicherung, Typ=CF175, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=-888, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Breite=20 mm, Höhe=11.8 mm, Länge=23.5 mm, Nennspannung (AC)=-888, Nennspannung (DC)=58...
Strom = 10A Sicherungs Typ = Klinge Klingengröße = Normal Betriebsspannung = 32V dc Farbe = rot Länge = 10.92mm Breite = 3.81mm Höhe = 16.25mm Gesamtabmessungen = 16.25 x 10.92 x 3.81mm Gehäusemate...
AUTOMATISCHER KIPPBEHÄLTER TYP 4A mit Abrollsystem NEUHEIT! „„3 automatische Entriegelungspunkte zum versetzten Abkippen über dem Container „„Automatische Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutsche...
Messersicherung, 166.7000.5102, Littelfuse Die Messersicherung 166.7000.5102 ist für 80 V ausgelegt und verfügt über eine dreiteilige Konstruktion mit Kupferkontakten für hervorragende Zuverlässigk...
MTA Automotive 341.126 330.026 Mini Flachsicherung 7.5 A Braun 1 St. Mini-Flachsicherungen (FK1) Mini-Flachsicherung mit sichtbarem Schmelzleiter. Ausstattung: Nennspg. bis 32 V · Isolierkörper: Th...