Mini-Messersicherung, 0297010.H, Littelfuse Die MINI®-Sicherung ist der Standard für den Stromkreisschutz in Fahrzeugen. Ihre Miniaturausführung erfüllt die Bedarf an mehr zu schützenden Schaltkrei...
Kfz-Sicherung, Typ=CF125, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=-888, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Breite=20 mm, Höhe=11.8 mm, Länge=23.5 mm, Nennspannung (AC)=-888, Nennspannung (DC)=58...
cartrend KFZ-Torpedo-Sicherungen, sortiert zur Verwendung in KFZ mit 12 Volt Bordspannung, sortiert nach: 2 x 5 Ampere, 8 x 8 Ampere, 6 x 16 Ampere, 4 x 25 Ampere (10520) Die Abbildung zeigt eventu...
Eine Schmelzsicherung ist eine Überstromschutzeinrichtung Durch das Abschmelzen eines Schmelzleiters wird der Stromkreis unterbrochen, wenn die Stromstärke einen bestimmten Wert überschreitet Farbe...
AUTOMATISCHER KIPPBEHÄLTER TYP 4A mit Abrollsystem NEUHEIT! „„3 automatische Entriegelungspunkte zum versetzten Abkippen über dem Container „„Automatische Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutsche...
Intelligente Sicherungen sind mit einer Anzeigevorrichtung auf der Oberseite des Sicherungsgehäuses ausgestattet, die aufleuchtet, wenn die Sicherung durchgebrannt ist. Dies ermöglicht eine einfach...
Strom = 10A Sicherungs Typ = Klinge Klingengröße = Mini Betriebsspannung = 32V dc Farbe = rot Länge = 10.9mm Breite = 3.8mm Höhe = 8.8mm Gehäusematerial = PA 66 Charakteristik = F Minimale Betriebs...
Hansor ATP-M15 Kfz Standard Flachsicherung 15 A Blau 1 St. Standard - Flachstecksicherung - 58 V 58V - Anwendung Geprüft nach: SAE J1284, ISO 8820-3, SAE J2576 Entwickelt für die Hochspannungsautom...
Strom = 20A Sicherungs Typ = Automotive Klingengröße = ATC Betriebsspannung = 32V dc Farbe = gelb Länge = 19.3mm Breite = 5.25mm Höhe = 12.5mm Charakteristik = F Serie = Eaton Bussman Cooper Bussma...
Intelligente Sicherungen sind mit einer Anzeigevorrichtung auf der Oberseite des Sicherungsgehäuses ausgestattet, die aufleuchtet, wenn die Sicherung durchgebrannt ist. Dies ermöglicht eine einfach...