Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Automotive Kfz Sicherung, ATC, grün, 30A, 32V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8482560
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     ATC-30
EAN/GTIN:
     5059039068487
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Auto Sicherung
Autosicherung
Strom = 30A
Sicherungs Typ = Automotive
Klingengröße = ATC
Betriebsspannung = 32V dc
Farbe = grün
Länge = 19.3mm
Breite = 5.25mm
Höhe = 12.5mm
Charakteristik = F
Serie = Bussmann

Cooper Bussmann Serie ATC. Eine professionelle Serie von Flachsicherungen von Cooper Bussmann aus der Serie ATC Die Serie Bussmann ATC verfügt über die easyID-Beleuchtungs-LED-Technologie zur Anzeige, dass eine Sicherung geöffnet ist, womit sie in Sicherungstafeln unter dunklen Verkleidungen leicht auffindbar sind. In einer Vielzahl von Farben erhältlich
Weitere Informationen:
Strom:
30A
Sicherungs Typ:
Automotive
Klingengröße:
ATC
Betriebsspannung:
32V dc
Farbe:
grün
Länge:
19.3mm
Breite:
5.25mm
Höhe:
12.5mm
Charakteristik:
F
Serie:
Bussmann
Weitere Suchbegriffe: Flachsicherung, Flachstecksicherung, KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 30a, hh sicherung, 8482560, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Kfz Sicherungen, Eaton, ATC30, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Car Fuses
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 0,88*
€ 1,88*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 2,04*
€ 4,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bussmann by Eaton
BK/1A5600
ab € 1,25*
Zubehör
Bussmann by Eaton
BK/HHD
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.