Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 1610-21-20A KFZ-SICHERUNGSAUTOMAT THERMISCH 20A GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-597739
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     1610-21-20A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Produktpalette: 1610
  • Schutzschaltermontage: Flachstecksicherungshalter
  • Nennspannung V AC: -
  • Nennstrom: 20 A
  • Nennspannung, V DC: 28 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flachstecksicherung, KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, schutzschalter eta 20a, schutzschalter eta, schutzschalter, Schaltungsschutz, Thermische, ETA, 1610-21-20A, 597739, 597-739
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 8,95*
    ab € 8,04*
    € 11,93*
    19 Tage
    nicht lagernd
    50
    € 5,90*
    ab € 10,21*
    € 12,70*
    2 Tage
    22
    1
    € 5,95*
    ab € 7,70*
    € 15,60*
    Lager 139
    15
    1
    € 14,99*
    ab € 11,69*
    € 32,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,07*
    € 38,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,02*
    € 36,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,13*
    € 22,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,71*
    € 21,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,60*
    € 19,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,34*
    € 17,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,69*
    € 13,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ETA
    1170-21-20A
    ab € 13,76*
    Zubehör
    ETA
    1610-8-WAY BASE + LID
    ab € 20,91*
    Zubehör
    Littelfuse
    0FHA0001ZXJ
    ab € 2,82*
    Zubehör
    Littelfuse
    01550320ZXU
    ab € 0,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.