Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Sicherung 125 A 58 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30122077
Hersteller:
     iMaXX
Herst.-Nr.:
     CF125
EAN/GTIN:
     8719392006713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Kfz-Sicherung, Typ=CF125, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=-888, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Breite=20 mm, Höhe=11.8 mm, Länge=23.5 mm, Nennspannung (AC)=-888, Nennspannung (DC)=58 V, Nennstrom=125 A, Isoliermaterial=Keramik
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
15 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536109090
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, flachsicherung 125a, auto sicherung, Kfz-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.