Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansor ATP-L20 Kfz Standard Flachsicherung 20A Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D336512
Hersteller:
     Hansor
Herst.-Nr.:
     ATP-L20
EAN/GTIN:
     4251783510873
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Intelligente Sicherungen sind mit einer Anzeigevorrichtung auf der Oberseite des Sicherungsgehäuses ausgestattet, die aufleuchtet, wenn die Sicherung durchgebrannt ist. Dies ermöglicht eine einfache Identifizierung durchgebrannter Sicherungen, die im Sicherungskasten ausgetauscht werden müssen.
Features:
LED - Indikator
Geprüft nach: SAE J1888, ISO 8820-3
Weitere Informationen:
Nennspannung:
32 V
Nennstrom:
20 A
Herstellerfarbe:
Gelb
Produkt-Art:
Kfz Standard Flachsicherung
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 20a, auto sicherung, Hansor, auto hifi sicherung 12v
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
928
1
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,27*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 1,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.