Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschmelzsicherung DIN 72581-1 6 x 25 mm 8 A 100 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502744
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005027449
EAN/GTIN:
     4009146196826
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
  • Eine Schmelzsicherung ist eine Überstromschutzeinrichtung
  • Durch das Abschmelzen eines Schmelzleiters wird der Stromkreis unterbrochen, wenn die Stromstärke einen bestimmten Wert überschreitet
  • Farbe: weiss
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Breite B:
6 mm
Volt Spannung:
32 Volt
Stromstärke:
8 Ampere
Lieferumfang:
100 Stück Schmelzsicherung 8 A
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung, Schmelzsicherungen, KFZ Sicherungen, KFZ-Sicherungen, Schmelzstreifen, Schmelz-Sicherung, Torpedosicherungen, 8 A, 8A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,0424* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 6,58*
€ 7,83
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 6,12*
€ 7,28
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.