Übersicht
"Ausblaspistole" Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
ab € 14,11* pro Stück
ab € 12,89* pro Stück
ab € 16,83* pro Stück
BLPG9MS Gerader Ausblashahn, Schlauchtülle 9 (3/8")mm (1 Angebot) Ausführung: Robuster Ausblashahn für raue Einsatzbedingungen. Werkstoffe: Körper: Messing oder Aluminium, Drücker und Düse: Stahl verzinkt, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Düsen...
ab € 20,31* pro Stück
BLPG14A Gerader Ausblashahn, Innengewinde G 1/4" (1 Angebot) Ausführung: Robuster Ausblashahn für raue Einsatzbedingungen. Werkstoffe: Körper: Messing oder Aluminium, Drücker und Düse: Stahl verzinkt, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Düsen...
ab € 12,20* pro Stück
ab € 335,41* pro Stück
BLPSD9K Kunststoff Ausblaspistole, mit Lärmschutzdüse (1 Angebot) Werkstoffe: Körper: Polyamid, Gewindebuchse: Messing, Düse: Aluminium mit Sinterbronzeeinsatz, Dichtungen: NBR Betriebsdruck: max. 10 bar Temperaturbereich: -15°C bis +50°C Vorteile: -warmes Griffg...
ab € 19,67* pro Stück
BLPG6MS Gerader Ausblashahn, Schlauchtülle 6 (1/4")mm (1 Angebot) Ausführung: Robuster Ausblashahn für raue Einsatzbedingungen. Werkstoffe: Körper: Messing oder Aluminium, Drücker und Düse: Stahl verzinkt, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Düsen...
ab € 20,28* pro Stück
airbasic, Blaspist. PA, PU-Spiralschlauch Ø60, 3,5 m (17 Angebote) Ausblase-Set airbasic, Blaspistole Polyamid, Kupplung, Kupplungsstecker DN 7,2, PU-Spiralschlauch Ø60 mm, Gewinde: G1/4, 3,5 m
ab € 29,97* pro Stück
LANDEFELD
BLP CANNON 120 MJ
ab € 463,73* pro Stück
ab € 19,72* pro Stück
Pneumatik-Auspresspistole FIS DP 6000 S (9 Angebote) Das fischer Auspressgerät FIS DP S-L mit Druckluft-Antrieb ist geeignet für das schnelle und ermüdungsfreie Auspressen der fischer Injektionskartuschen mit 585 ml Inhalt. Besonders empfehlenswert b...
ab € 767,28* pro Stück
ab € 15,80* pro Stück
BLPCMF14 CEJN-MultiFLOW Ausblaspistole, G 1/4" (IG) (2 Angebote) Werkstoffe: Körper: POM, TPE und Aluminium, Dichtungen: NBR Betriebsdruck: max. 16 bar (>60°C max. 10 bar) Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Durchfluss: Luft: max. 1200 l/min (Wasser: max. 25 l/mi...
ab € 47,37* pro Stück
ab € 45,83* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Ausblaspistole
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.