Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLP6LD Blaspistole mit Lärmschutzdüse, Schlauchtülle 6 (1/4")mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLP6LD Blaspistole mit Lärmschutzdüse, Schlauchtülle 6 (1/4")mm
BLP6LD Blaspistole mit Lärmschutzdüse, Schlauchtülle 6 (1/4")mm
Exemplarische Darstellung: Aluminium Blaspistole mit Lärmschutzdüse
Detailansicht: Lärmschutzdüse
Artikel-Nr.:
     955-BLP 6 LD
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BLP 6 LD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Werkstoffe: Körper: Aluminium mit Kunststoffbeschichtung, Innenteile: Messing, Edelstahl, NBR, Kurzdüse: Stahl verzinkt, Lärmschutzdüse: Aluminium mit Messing-Sintereinsatz Betriebsdruck: max. 10 bar Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Düsengewinde: M 12x1,25 Vorteile: warmes Griffgefühl durch Kunststoffbeschichtung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blaspistole mit Lärmschutzdüse
Anschlussart:
Schlauchtülle
Anschluss (Schlauchdurchmesser innen):
6 (1/4") MM
Gewicht:
0,24 KG
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, Gewindetülle, Schlauchgewindetülle, Schlauchnippel, Schlauchtülle, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, ausblaspistole 10 bar, ausblaspistole, ausblaspistole landefeld, BLP6LD, Alu-Ausblasepistolen, Alu-Blaspistolen, Aluminium-Ausblasepistolen, Aluminium-Blaspistolen, Ausblasepistolen, Ausblaspistolen, Blasepistolen, EWO-Blaspistolen, Pistolen, Sicherheitsausblasepistolen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,53*
€ 28,0007
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,6675
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,07*
€ 26,2633
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,3708
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,5497
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,0039
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.