Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLPCMF14 CEJN-MultiFLOW Ausblaspistole, G 1/4" (IG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: CEJN MultiFLOW-Blaspistole (Innengewinde)
Exemplarische Darstellung: CEJN MultiFLOW-Blaspistole (Innengewinde)
Anwendungsbeispiel: Sprühstrahlverstellung an der Düse
Anwendungsbeispiel: gebündelter Strahl
Anwendungsbeispiel: aufgefächerter Strahl
Artikel-Nr.:
     955-BLPC MF 14
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     BLPC MF 14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Werkstoffe: Körper: POM, TPE und Aluminium, Dichtungen: NBR Betriebsdruck: max. 16 bar (>60°C max. 10 bar) Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Durchfluss: Luft: max. 1200 l/min (Wasser: max. 25 l/min) Vorteile: sehr hohe Blaskraft, einfache Durchflussregulierung, fein dosierbarer Strahl, für Luft, Wasser und Kühlschmierstoffe geeignet, warmes Griffgefühl durch Kunststoffkörper, Sicherheitsdüse nach OSHA-Standard *Standard-Werkstattkupplung
Weitere Informationen:
Ausführung:
MultiFLOW-Blaspistole
Anschluss:
G 1/4" (IG)
Gewicht:
0,24 KG
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, cejn ausblaspistole, ausblaspistole, BLPCMF14, Ausblasepistolen, Ausblasepistolen mit Dosierventil, Ausblaspistolen, Blasepistolen, Blaspistolen mit Dosierventil, CEJN-Ausblasepistolen, Dosierbare Ausblasepistolen, Hochleistungs-Blasepistolen, Kühlmittel-Spülpistolen, Kühlschmierstoff-Pistolen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
€ 4,90*
ab € 47,25*
€ 80,81*
Lager 955
624
€ 5,90*
ab € 63,87*
€ 81,99*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,99*
€ 97,5681
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,38*
€ 95,6522
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,74*
€ 92,5106
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,09*
€ 89,3571
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,98*
€ 84,4662
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,87*
€ 76,0053
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.