| |
|
| Artikel-Nr.: 955-BLPG 9 MS Herst.-Nr.: BLPG 9 MS EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ausführung: Robuster Ausblashahn für raue Einsatzbedingungen. Werkstoffe: Körper: Messing oder Aluminium, Drücker und Düse: Stahl verzinkt, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Düsengewinde: G 3/8" Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Messing | Anschlussart: | Schlauchtülle | Anschluss (Schlauchdurchmesser innen): | 9 (3/8") MM | Gewicht: | 0,21 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausblaspistole, Blasepistole, Blaspistole, Schlauchanschluss, Gewindetülle, Schlauchgewindetülle, Schlauchnippel, Schlauchtülle, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schlauchanschluss messing 3/8", ausblaspistole, ausblaspistole landefeld, BLPG9MS, Ausblasepistolen, Ausblaspistolen, Blasepistolen, Gerade Ausblasepistolen, Pistolen |
| | |
| |