Typ = Blow Gun Wall Support Die Festo Luftdüse LPZ-RB-150-B mit Winkelrohr. Er verfügt über einen präzisen, leistungsstarken Luftstrahl für schwer zugängliche Stellen und um 360° drehbar.Schalldruc...
Alu-Blaspistole in Pistolenform mit Normaldüse (M12 x 1,25 mm) inkl. Anschlußnippel Blaspistole Druckluft ALU mit Kupplungsstecker, Standarddüse 1,5 mm. Vorteil: Warmes Griffgefühl durch Kunststoff...
Aircraft 2102100 Profi-Blaspistole Für jede Anwendung in Produktion, Werkstatt, am Auto oder im Haus die richtige Blaspistole Zur schnellen Reinigung, auch für schwer zugängliche Stellen In verschi...
Produktbeschreibung: mit extrem leichten und widerstandsfähigen Kompositgehäuse kratzsicher auf allen empfindlichen Flächen mit idealer Isolierwirkung gegen kalte Druckluft Schalldämpfung durch gum...
Blaspistole mit Verlängerungsrohr, Kunststoff, Temperaturbereich -20 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 9Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller...
Aircraft 2112124 Profi-Blaspistole mit 500 mm Blasrohr Für jede Anwendung in Produktion, Werkstatt, am Auto oder im Haus die richtige Blaspistole Zur schnellen Reinigung, auch für schwer zugänglich...
schwenkbarer Winkel 360° leicht und einfache Bedienung Einlass mit Metallverstärkung Material POM, Stahl maximaler Druck: 12 Bar Ausziehbares Rohr: 270 mm – 400 mm inkl. Stecknippel 1/4"
Aircraft 2112122 Profi-Blaspistole mit Venturidüse Für jede Anwendung in Produktion, Werkstatt, am Auto oder im Haus die richtige Blaspistole Zur schnellen Reinigung, auch für schwer zugängliche St...
Aerotec KSP 270 lang Druckluft-Ausblaspistole 10 bar Aerotec Ausblaspistole KSP 270 lang Ausstattung: Glasfaserverstärkter Kunststoff · Vernickeltes Gewindestück im Handgriff für optimalen Halt · I...