| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976286641 Herst.-Nr.: 2102100 EAN/GTIN: 9006248018570 |
| |
|
| | |
| Aircraft 2102100 Profi-Blaspistole - Für jede Anwendung in Produktion, Werkstatt, am Auto oder im Haus die richtige Blaspistole
- Zur schnellen Reinigung, auch für schwer zugängliche Stellen
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich, speziell auf den jeweiligen Einsatzbereich abgestimmt
- PRO-Modelle für den professionellen Einsatz
- Alle Blaspistolen inklusive Kupplungsstecker
Besondere Ausstattungsmerkmale: - Im praktischen Kunststoffkoffer
- Zum Absaugen sowie Abblasen von Oberflächen geeignet
- Mit flexiblem, ausziehbarem Schlauch
Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-06-02-01 | HerstellerNr: | 2102100 | Werksnummer: | 2102100 | Länge netto mm: | 320,00 | Breite netto mm: | 245,00 | Höhe netto mm: | 90,00 | Gewicht netto Kg: | 2,000000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 61,28* | € 77,98* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,34* | € 78,00* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,90* | € 96,68* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 80,87* | € 100,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|